Positioneringsspændebolt 16X25 mm

Art.-nr.: 370105 16X25
Rabat
618,34 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀d1×længde l1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 1 30 mm
Nøglestørrelse 2 6 mm
Længde, l2 13,6 mm
Længde, l3 10 mm
Holdekraft 5 kN
til opspændingsplader ±0,05 20 mm
Produkttype Spændebolt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370105 16X25
EAN/GTIN 4045197943781
Producentnummer 370105 16X25

Betegnelse

Fordel:

  • Ingen overbelastning af den indvendige mekanik takket være fjederforspænding, og derfor næsten ingen slitage.
  • Vibrations- og svingningsdæmpende.
  • Selvlåsende, løsner sig ikke utilsigtet ved vibrationer.
  • Høj gentagelsesnøjagtighed på ± 0,03 mm.
  • Flad byggehøjde.
  • Enkel betjening.

Anvendelse:

Til hurtig spænding, fiksering, justering, udskiftning og sikring af emner, plader, anordninger osv.

Materiale:

Sejhærdet stål, bruneret

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven