{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 764Md | |
T-notbredde | 18 mm | |
Monteringsskrue G | M16 | |
Spændeh. h-H | 6 mm - 50 mm | |
Spændekraft | 40 kN | |
A | 42 mm | |
A1 | 92 mm | |
B | 60 mm | |
B1 | 20 mm | |
L | 110 mm | |
Justeringsområde V | 15 mm - 95 mm | |
Nøglevidde str. | 10 mm | |
Monteringsskrue G1 | M20 | |
Produkttype | Kraftspænder |
Artikelnummer | 370092 6 | |
EAN/GTIN | 4020772004682 | |
Producentnummer | 556190 |