Kraftspændere, der kan forskydes kort 5

Art.-nr.: 370092 5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 764Md
T-notbredde 14 mm
Monteringsskrue G M12
Spændeh. h-H 6 mm - 50 mm
Spændekraft 32 kN
A 36 mm
A1 78 mm
B 54 mm
B1 18 mm
L 95 mm
Justeringsområde V 12 mm - 82 mm
Nøglevidde str. 8 mm
Monteringsskrue G1 M16
Produkttype Kraftspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370092 5
EAN/GTIN 4020772003135
Producentnummer 556189

Betegnelse

Udførelse:

  • Spændekraft 30 til 49 kN med tilspændingsmoment ved ca. 100 Nm.
  • Smedet spændeelement i legeret sejhærdet stål, sort forzinket.
  • Kan justeres i højde og længde.
  • Lav konstruktionshøjde.

Leveringsomfang:

  • Grundelement og holdere.
  • Notsten DIN 508 med spændeskrue, styrkeklasse 12.9.

Specialtilbehør:

Tryksko nr. 370095.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven