Drejespænder uden greb, Type: 30R

Art.-nr.: 370085 30R
Rabat
1732,55 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 30R
B 30 mm
B1 14 mm
Højde H 57,5 mm
Spændehøjde H1min. 31,4 mm
Spændehøjde H1maks. 32,6 mm
Gevind M M6
Gevind M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
Mål E 18 mm
Maks. spændekraft 800 N
Maks. håndkraft, greb 150 N
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370085 30R
EAN/GTIN 2050001883094
Producentnummer K0912.103232

Betegnelse

Udførelse:

  • Drejespænder „One Touch“ med aksial spændevandring (H1/H2) via armbevægelse (til venstre/højre).
  • Basisenhed af sejhærdet stål og bruneret.
  • Ensartet spændekraft på komponenten.
  • Begrænset interferenskontur som følge af aftageligt greb.

Anvendelse:

  • Til hurtig spænding og åbning ved individuelle komponenter.
  • Til lette spåntagningsarbejder.
     

Bemærk:

Iskrunings-håndgreb med drejningsmomentbegrænsning kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven