{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
H1 | 66 mm | |
Højde, H2 | 16 mm | |
B | 17 mm | |
⌀ D | 25 mm | |
⌀ D1 | 14 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 10,5 mm | |
Fmaks. | 13,9 kN | |
Produkttype | Spændekrog |
Artikelnummer | 370076 3 | |
EAN/GTIN | 4059245030842 |