Slebet spændekrog M12 8

Art.-nr.: 370073 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 8
H1 39 mm
Højde, H2 29 mm
Længde 1 50 mm
Fmaks. 18,5 kN
Maks. moment 49 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Produkttype Spændekrog

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370073 8
EAN/GTIN 2050001962010
Producentnummer K0014.312150

Betegnelse

Anvendelse:

Til pladsbesparende opspænding af emner.
Til større spændekraft og mere stabilitet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven