{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 5 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Højde, H2 | 36 mm | |
Længde 1 | 50 mm | |
Fmaks. | 12,4 kN | |
Maks. moment | 60 Nm | |
Gevind M | M16 | |
Produkttype | Spændekrog |
Artikelnummer | 370072 5 | |
EAN/GTIN | 2050001882813 | |
Producentnummer | K0015.16150 |