{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 4 | |
H1 | 45 mm - 55 mm | |
Højde, H2 | 14 mm | |
Længde 1 | 20 mm | |
Fmaks. | 7,9 kN | |
Maks. moment | 20 Nm | |
Gevind M | M8 | |
Produkttype | Spændekrog |
Artikelnummer | 370070 4 | |
EAN/GTIN | 2050001887719 | |
Producentnummer | K0015.08120 |