Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M5

Art.-nr.: 370069 M5
Kopier
Rabat
431,65 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 25. maj 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M5
Udvendig ⌀ D 18 mm
Udv. ⌀ D1 15 mm
Højde H 14 mm
⌀ D3 7 mm
Maksimal belastning (statisk) 30 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370069 M5
Kopier
EAN/GTIN 4059245001033
Kopier
Producent Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Automatisk nulstilling til udgangsposition.
Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med spændekrog nr. 370073 og 370074.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven