Justerbar pendulstøtte plan, udvendigt gevind M10

Art.-nr.: 370065 M10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10
Nøglevidde str. 17 mm
Udv. ⌀ D1 8,6 mm
Længde 1 15,7 mm
Kravelængde L2 30 mm
Maksimal belastning (statisk) 8 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370065 M10
EAN/GTIN 2050001961914
Producentnummer K0287.110

Betegnelse

Udførelse:

Kugle i kuglelejestål.
  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven