Pendulunderlag rillet, udvendigt gevind, svinger tilbage, Gevind M: M8

Art.-nr.: 370063 M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Udvendig ⌀ D 30 mm
H1 18 mm
Højde, H2 12 mm
Længde 1 40 mm
Kravelængde L2 12 mm
Maksimal belastning (statisk) 90 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370063 M8
EAN/GTIN 4059245309634

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Automatisk nulstilling til udgangsposition.
Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven