Pendulstøtte plan, indvendigt gevind M3

Art.-nr.: 370058 M3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M3
Udvendig ⌀ D 12 mm
Udv. ⌀ D1 7,2 mm
Længde 1 11 mm
Kravelængde L2 3,5 mm
Maksimal belastning (statisk) 10 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370058 M3
EAN/GTIN 2050001879318
Producentnummer K0282.403

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Kugle i kuglelejestål.
Med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven