• Vores lager holder lukket torsdag den 01. maj 2025 grundet helligdag i Tyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Pendulstøtte riflet, udvendigt gevind, Gevind M: M8

Art.-nr.: 370056 M8
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Udvendig ⌀ D 13 mm
Udv. ⌀ D1 7,2 mm
Længde 1 13 mm
Kravelængde L2 8 mm
Maksimal belastning (statisk) 10 kN
Produkttype Pendulunderlag

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 370056 M8
Kopier
EAN/GTIN 2050001875815
Kopier
Producentnummer K0282.308
Kopier
Producent Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.
  • Kugle sikret mod drejning.

Kugle i kuglelejestål.
Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejespænder nr. 370085370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven