{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Længde L | 62 mm | |
Højde H | 35 mm | |
Bredde B1 | 46 mm | |
Bredde B2 | 14 mm | |
Spændeslag | 5,5 mm | |
Spændekraft | 7 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 60 Nm | |
Produkttype | Nedholderspænder |
Artikelnummer | 370051 M12 | |
EAN/GTIN | 4059245559749 |