• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Holdebolt form C Stål fladt, ⌀ D: 40mm

Art.-nr.: 370042 40
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ D 40 mm
Udv. ⌀ dn6 40 mm
Længde 1 40 mm
Kravelængde L2 40 mm
Gevind M M6
Produkttype Anordningsspændesystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370042 40
EAN/GTIN 2050001875396
Producentnummer K0350.402

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet stål.

Anvendelse:

Positionering af emner med pasmål.
Tolerancer i boringers afstandsmål kan omgås.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven