{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M4 | |
BH9 | 12,7 mm | |
H | 9,9 mm | |
B1 | 5,1 mm | |
H1 | 4,8 mm | |
Højde, H2 | 2,6 mm | |
Klembredde | 12,7 mm | |
Klemvandring | 0,4 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 5,6 Nm | |
Spændekraft | 6,6 kN | |
Materiale | Stål | |
Produkttype | Anordningsspændesystem |
Artikelnummer | 370025 M4 | |
EAN/GTIN | 4046368563203 | |
Producentnummer | 56020 |