Dobbeltkile-spændebakke riflet, Gevind M: M12

Art.-nr.: 370023 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M12
Længde 42 mm - 49 mm
Højde H 26 mm
B1 41 mm
Maks. tilspændingsmoment 85 Nm
Spændekraft 50 kN
Produkttype Kilespænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370023 M12
EAN/GTIN 4030618237723
Producentnummer 23250.0112

Betegnelse

Anvendelse:

Når spændeskruen drejes ind, bevæger de to spændebakker sig udad og trykker emnerne mod et fast anslag.
Med dobbeltkilen opnås ydermere en vertikal spændekraft.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, blank. Spændebakker af værktøjsstål, hærdet, bruneret og slebet.

Bemærk:

Montering i gevindboring eller med møtrik til T-noter. Mulighed for horisontal eller vertikal flerdelt opspænding.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven