Enkeltkile-spændebakke plan, Gevind M: M8

Art.-nr.: 370022 M8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8
Længde 27 mm - 31 mm
Højde H 17,5 mm
B1 29 mm
Maks. tilspændingsmoment 43 Nm
Spændekraft 20 kN
Produkttype Kilespænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370022 M8
EAN/GTIN 4030618237686
Producentnummer 23250.0048

Betegnelse

Anvendelse:

Når spændeskruen drejes ind, bevæger de to spændebakker sig udad og trykker emnerne mod et fast anslag.

Materiale:

Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, blank. Spændebakker af værktøjsstål, hærdet, bruneret og slebet.

Bemærk:

Montering i gevindboring eller med møtrik til T-noter. Mulighed for horisontal eller vertikal flerdelt opspænding.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven