Centrerspændeelement med spændesegmenter 1

Art.-nr.: 370017 1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Dmin 14,5 mm
    Dmaks 18,5 mm
    d3 f7 12 mm
    ⌀ d4 M4 mm
    h2 9,1 mm
    h4 5,5 mm
    h5 19,7 mm
    Spændekraft 3,5 kN
    Produkttype Anordningsspændesystem

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 370017 1
    EAN/GTIN 4030618238720
    Producentnummer 23340.0014

    Betegnelse

    Fordel:

    • Præcis selvcentrering med en nøjagtighed på ± 0,025 mm.
    • Ved hjælp af spændeelementerne kan komponenter med rå eller bearbejdet overflade centreres kraftsluttende og trækkes ned til støttepunkterne.
    • Lange indstillingsveje samtidigt med lav konstruktionshøjde.
    • Påskruningsmulighed foroven og forneden.

    Anvendelse:

    Til centrering og opspænding af komponenter med holdeboring.

    Materiale:

    Basisenhed af værktøjsstål, hærdet, bruneret. Spændeelementer af rustfrit stål 1.4112, hærdet og slebet.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven