{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M10 | |
Sekskantskive SW | 25 mm | |
Indvendig sekskantskive SW1 | 7 mm | |
Excentervandring S1 | 1,6 mm | |
Mål A | 12,7 mm | |
Skivehøjde H | 10 mm | |
Gevindlængde L | 9 mm | |
Spændekraft | 9 kN | |
Maks. tilspændingsmoment | 28 Nm | |
Produkttype | Excenterspændeklemme |
Artikelnummer |
370001 M10
Kopier |
|
EAN/GTIN |
4045197782373
Kopier |
|
Producentnummer |
370001 M10
Kopier |
|
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |