Gribetang til finmekanik betrukket med kunststof sort atramenteret 125 mm

Art.-nr.: 37 31 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Gribetang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 37 31 125
    EAN/GTIN 4003773035145
    Producentnummer 37 31 125
    L-nummer L70010 389

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Præcisionstang til fint monteringsarbejde, f.eks. inden for elektronik og finmekanik
    • til at gribe, holde og bøje og justere
    • Præcisionsslebne spidser
    • Glatte gribeflader
    • Grater omhyggeligt fjernet fra kanterne.
    • indlagt led

    Egenskab:

    • Kæbetykkelse (ved samling) (D): 7,0 mm
    • Spidsbredde (E): 2,0 mm
    • Spidsens tykkelse (F): 1,6 mm
    • Kæbelængde (B): 27,0 mm
    • Hovedets bredde (A): 12,5 mm
    • kemisk sortfarvet
    • overtrukket med kunststof
    • poleret

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven