SDACL 1212K-11S Spændeholder med skruespænding til 55° vendeskær med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3697599
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie ISOTURN
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3697599
EAN/GTIN 7291075113983
Producentnummer 3697599
L-nummer L23990 1584

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, funktionslængde (LF) 125 mm, hovedlængde (LH) 17,6 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) venstre
  • Funktionel længde (LF) 125 mm
  • Funktionsbredde (WF) 12,2 mm
  • Hovedlængde (LH) 17,6 mm
  • Diameter InCircle (IC) 9,52 mm
  • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) DC..11T3
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
  • Skafthøjde (H) 12 mm
  • Skaftbredde (B) 12 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven