C5 SVJCR-35060-11 Værktøjsholder med CAMFIX-grænseflade til 35° rombiske platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3696234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie CAMFIX
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3696234
EAN/GTIN 7291075201697
Producentnummer 3696234
L-nummer L24230 102

Betegnelse

Beskrivelse:

Drejeværktøjer med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm, funktionslængde (LF) 60 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 50 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionel længde (LF) 60 mm
  • Funktionsbredde (WF) 35 mm
  • Diameter InCircle (IC) 6,35 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) VC.. 1103
  • Samlet længde (OAL) 90 mm

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "CAMFIX" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven