SVACL 2020K-13S Spændeholder med 91° angrebsvinkel til 35° platter med 7° frigangsvinkel

Art.-nr.: 3690812
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3690812
    EAN/GTIN 7291075114072
    Producentnummer 3690812
    L-nummer L23990 1514

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Drejeværktøjer med WSP, funktionel længde (LF) 125 mm

    Egenskab:

    • Retning (HÅND) venstre
    • Funktionel længde (LF) 125 mm
    • Funktionsbredde (WF) 20 mm
    • Diameter InCircle (IC) 7,94 mm
    • Betegnelse for the-skærepladen (MIID) VC..13.
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) 0 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) 0 grader
    • Skafthøjde (H) 20 mm
    • Skaftbredde (B) 20 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven