IP65″/metrisk 1-2″ digital skrue til måling af tanddiameter, ikke-roterende spindel, Plade = 20 mm

Art.-nr.: 369-351-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
    Beskyttelsesklasse IP IP 65
    Produkttype Mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 369-351-30
    EAN/GTIN 4946368689661
    Producentnummer 369-351-30
    L-nummer L40010 14915

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Disse Digimatic-klemmeskruer med dobbeltsidet måleoverflade muliggør måling af forskellige materialer og giver dig følgende fordele: Med ikke-roterende spindel til måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul, modul 0.5 til 6 til måling af notafstande og vanskeligt tilgængelige egenskaber til måling af filt, gummi, pap, materialer osv...

    Egenskab:

    Digital/Analog: Digital
    Måleområde: 1 - 2
    Skridt: 0,00005″/0,001 mm
    Nøjagtighed: 0,0002″
    Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±2,0E-4″.
    Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
    Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
    Målekraft: 3-8
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Alarm ved lav spænding: Ja
    Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk
    Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
    Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
    Batterilevetid: Ca. 2,4 år

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven