Digital klemmeskrue til måling af tandbredde, IP65, 75-100 mm, ikke-roterende spindel

Art.-nr.: 369-253-30
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65
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
Beskyttelsesklasse IP IP 65
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 369-253-30
EAN/GTIN 4946368689647
Producentnummer 369-253-30
L-nummer L40010 11194

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse Digimatic-klemmeskruer med dobbeltsidet måleoverflade muliggør måling af forskellige materialer og giver dig følgende fordele: Med ikke-roterende spindel til måling af tandbredder på lige og spiralformede tandhjul, modul 0.5 til 6 til måling af notafstande og vanskeligt tilgængelige egenskaber til måling af filt, gummi, pap, materialer osv...

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 75 - 100
Skridt: 0,001 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±6 µm
Skala: Skalahylster satinforkromet, Ø 18 mm
Display: LCD-skærm, tegnhøjde 7,5 mm
Målekraft: 3-8
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. æske, indstillingsstandard (fra 25 mm), indstillingsnøgle, 1x batteri
Strømforsyning: 1x SR-44-batteri
Batterilevetid: Ca. 2,4 år

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven