Spænde-/offerplade 360 mm

Art.-nr.: 368015 360
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 360 mm
Bredde 360 mm
Højde 15 mm
Produkttype Adapterplade

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 368015 360
EAN/GTIN 4062406745837
Producentnummer 368015 360

Betegnelse

Udførelse:

System bestående af basisplade og spænde-/offerplade. Basispladen monteres vha. centermål 200 mm på nulpunktspændesystemet eller direkte på maskinbordet. Fastspændings-/overpladen monteres på basispladen, og emnekonturens negativ placeres individuelt. Alternativt kan der anbringes enkle spændeelementer fra Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder o.lign. på spænde-/offerpladen til emneopspændingen.
Planfræset aluminiumsplade i EN AW-5083 - aluminium (3.3547).

Passer til:

Basisplade nr. 368010.

Specialtilbehør:

Spændeelementer fra Mitee-Bite, AMF, Kipp, Halder o.lign.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven