Basisplade, Længde: 180mm

Art.-nr.: 368010 180
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 180 mm
Bredde 360 mm
Højde 30 mm
Produkttype Adapterplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 368010 180
Kopier
EAN/GTIN 4062406739003
Kopier
Producentnummer 368010 180
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

System bestående af basisplade og spænde-/offerplade. Basispladen monteres vha. centermål 200 mm på nulpunktspændesystemet eller direkte på maskinbordet. Fastspændings-/overpladen monteres på basispladen, og emnekonturens negativ placeres individuelt. Alternativt kan der anbringes enkle spændeelementer fra Mitee-Bite, AMF, KIPP, Halder o.lign. på spænde-/offerpladen til emneopspændingen.
Aluminiumeloxeret.
Centermål 200 mm.

Passer til:

Nulpunktspændesystemer med centermål 200 mm eller krydscentermål 200 mm (ved str. 360).

Leveringsomfang:

4 passkruer M8, 4 lukkeskruer.

Specialtilbehør:

Spændebolt nr. 360025 18 M12.