3-punkts indvendig mikrometerskrue Holtest i sæt, 0.5-0.8 tommer (2 stk.)

Art.-nr.: 368-917
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
    Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 368-917
    EAN/GTIN 4946368517636
    Producentnummer 368-917
    L-nummer L40010 8644

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne dybdemåler, der består af måleur og en målebro, giver dig følgende fordele: Sættet består af komplette måleflader af karbid (måleområde 2-6 mm) titaniumbelagte måleflader (måleområde & gt; 6 mm) garanterer fremragende holdbarhed og slagfasthed, der leveres med justeringsringe

    Egenskab:

    Digital/Analog: Analogt
    Måleområde: 0,5 - 0,8
    Graduering: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
    Skala: Skala tromle og muffe satinforkromet, op til 12 mm: ⌀ 17 mm over 12 mm: ⌀ 23 mm
    Tommer/Metrisk: Tommer
    Leveringsomfang: Inkl. kasse, indstillingsnøgle, indstillingsring, forlængerrør, fabriksprøvningscertifikat (kun for måleudstyr)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven