3-punkts indvendig mikrometerskrue Holtest, 5-6 tommer, 0,0002 tommer, enkel model

Art.-nr.: 368-275
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
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 368-275
EAN/GTIN 4946368517506
Producentnummer 368-275
L-nummer L40010 8394

Betegnelse

Beskrivelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Titaniumbelagte måleoverflader sikrer fremragende holdbarhed og slagfasthed 3-punkts interne måleskruer muliggør stabile målinger ved automatisk centrering uden indstillingsring eller forlænger

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 5 - 6
Graduering: ≤ 0,5″: 0,0001″, >0,5″: 0,0002″.
Skala: Skala tromle og hylster satinforkromet, op til 0,5″: ⌀ 17 mm over 0,5″: ⌀ 23 mm
Tommer/Metrisk: Tommer
Leveringsomfang: Inkl. kasse, justeringsnøgle, fabriksprøvningscertifikat

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven