3-punkts indvendig mikrometerskrue Holtest, 150 mm, 0,005 mm

Art.-nr.: 368-176
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
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 368-176
EAN/GTIN 4946368517308
Producentnummer 368-176
L-nummer L40010 3979

Betegnelse

Beskrivelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Titaniumbelagte måleoverflader sikrer fremragende holdbarhed og slagfasthed 3-punkts interne måleskruer muliggør stabile målinger ved automatisk centrering uden indstillingsring eller forlænger

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 150 - 175
Gradueringsværdi: 0,005 mm
Grænseværdi for måleafvigelse J MPE: ±5 µm
Skala: Skala tromle og muffe satinforkromet, op til 12 mm: ⌀ 17 mm over 12 mm: ⌀ 23 mm
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Inkl. kasse, justeringsnøgle, fabriksprøvningscertifikat

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven