Skæreskive 230x2,5x22,23 mm lige A30R STANDARD rustfrit stål

Art.-nr.: 367582
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 367582
EAN/GTIN 9003173675823
Producentnummer 367582
L-nummer L50140 167

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne STANDARDKLINGE til vinkelsliberen er af flere årsager en økonomisk løsning for brugeren. Takket være den særligt høje kemiske renhed er skiven ideel til bearbejdning af forskellige rustfri stålkvaliteter, men kan også anvendes på stål. Derudover er den behagelig at bruge og giver en god levetid samt banebrydende.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : A 30 R- BF INOX
  • Mål (D x D x H): 230 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 230 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Produktets kemiske renhed forhindrer korrosion, grubning eller reduktion af udmattelsesstyrke og fører således til meget gode resultater på rustfrit stål
  • Praktisk skæring med fremragende værktøjslevetid
  • Korte arbejdstider takket være meget god skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige rustfrit stål kvaliteter
  • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

Anbefaling:

  • 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
  • 2.0 til 3.0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til skæring af rustfrit stål
  • Behageligt arbejde med høj skæreeffektivitet
  • Lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven