Skæreskive 178x3,0x22,23 mm lige C30S STANDARD sten

Art.-nr.: 367580
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 367580
EAN/GTIN 9003173675809
Producentnummer 367580

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne STANDARD skæreskive, kan du adskille forskellige typer sten nemt og uden nogen større indsats - det være sig fliser, keramik, mursten og delvist beton. Resultatet er konsekvent rene skærekanter. Takket være det anvendte siliciumkarbid er du sikret en meget god levetid og høj stabilitet under skæring.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rock
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : C 30 S- BF
  • Mål (D x D x H): 178 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diameter: 178 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Rene skærekanter og meget god skærekvalitet
  • Hurtigt og behageligt arbejde uden stor indsats
  • Takket være siliciumcarbid, meget god levetid og stabilitet ved adskillelse af sten og beton

Anvendelse:

  • Til forarbejdning af forskellige klippematerialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven