Skæreskive 125x2,5x22,23 mm lige C30S STANDARD klippe

Art.-nr.: 367572
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 367572
EAN/GTIN 9003173675724
Producentnummer 367572
L-nummer L50140 170

Betegnelse

Beskrivelse:

Med denne STANDARD skæreskive, kan du adskille forskellige typer sten nemt og uden nogen større indsats - det være sig fliser, keramik, mursten og delvist beton. Resultatet er konsekvent rene skærekanter. Takket være det anvendte siliciumkarbid er du sikret en meget god levetid og høj stabilitet under skæring.

Egenskab:

  • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Rock
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : C 30 S- BF
  • Mål (D x D x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Rene skærekanter og meget god skærekvalitet
  • Hurtigt og behageligt arbejde uden stor indsats
  • Takket være siliciumcarbid, meget god levetid og stabilitet ved adskillelse af sten og beton

Anvendelse:

  • Til forarbejdning af forskellige klippematerialer

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven