Skæreskive 115x2,5x22,23 mm lige A30S STANDARDSTÅL

Art.-nr.: 367565
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 367565
    EAN/GTIN 9003173675656
    Producentnummer 367565
    L-nummer L50150 309

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Denne STANDARDKLINGE giver brugerne en økonomisk løsning til skæring af en bred vifte af stålformer. Det er et praktisk produkt at bruge til dine daglige udfordringer, ikke mindst på grund af den lave termiske belastning på emnet. Under alle omstændigheder er STANDARDBLADET et godt valg til effektiv skæring af stålmaterialer.

    Egenskab:

    • Form: 41 SKÆRESKIVE LIGE, GEWEBEV.
    • Kornstørrelse: 30
    • Vs/max: 80 m/s
    • Materialets egnethed: Stål
    • Produktlinje: STANDARD
    • Specifikation : A 30 S- BF
    • Mål (D x D x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Diameter: 115 mm
    • Tykkelse: 2,5 mm
    • Hul: 22,23 mm
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Praktisk skæring med fremragende værktøjslevetid
    • Korte arbejdstider takket være meget god skæreeffektivitet og lav termisk belastning på emnet (varmegenerering)
    • Der kræves ingen ændring, f.eks. rengøring og afgratning

    Anvendelse:

    • Til forarbejdning af forskellige stålkvaliteter
    • Til skæring af plader, profiler, rør, stænger og fast materiale

    Anbefaling:

    • 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
    • 2.0 til 3.0 mm for lang levetid og maksimal stabilitet

    Særlige kendetegn:
    • Meget god til skæring af stål
    • Behageligt arbejde med høj skæreeffektivitet
    • Ingen ændringsarbejde påkrævet

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven