Skæreskive 125x2,5x22,23 mm forskydning A30N PREMIUM NE metal

Art.-nr.: 366888
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366888
EAN/GTIN 9003173668887
Producentnummer 366888
L-nummer L50140 1352

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-skæreskiven til vinkelsliberen er et højtydende værktøj, der gør det nemt at skære ikke-jernholdige metaller. Den er specielt udviklet til materialer som aluminium og giver et glat, professionelt snit med minimal indsats. Nye specifikationer forhindrer smøring og afblænding på grund af materialeslid, hvilket gør det særligt holdbart og med konstant ydeevne.

Egenskab:

  • Form: 42 AFSKÅRET SKIVE, BESKÅRET, VÆVET
  • Kornstørrelse: 30
  • Vs/max: 80 m/s
  • Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : A 30 N- BFX A
  • Mål (D x U x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diameter: 125 mm
  • Tykkelse: 2,5 mm
  • Hul: 22,23 mm
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Nye specifikationer forhindrer, at skiven smøres og afblændes
  • Specifikation og fremstillingsmetode muliggør korteste separationstider

Anvendelse:

  • Til bearbejdning af forskellige typer ikke-jernholdige metaller, såsom aluminium, aluminium bronze, aluminiumlegeringer, kobber, Bronze, messing, nikkel sølv og Titan

Anbefaling:

  • 1.0 til 1.9 mm til hurtigste skæring og minimale grater
  • 2.0 til 3.0 mm for maksimal værktøjslevetid og stabilitet

Særlige kendetegn:
  • Perfekt til skæring af ikke-jernholdige metaller
  • Enestående skæring
  • Ekstremt lang levetid

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven