Parallelklodser, enkeltpar til 366753 str. 200×8 26 mm

Art.-nr.: 366770 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 26 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366770 26
EAN/GTIN 4045197559319
Producentnummer 366770 26

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
HOLEX − højdetolerance 0,01 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Parallelunderlagssæt 366753.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven