Parallelklodser, enkeltpar til 366750 str. 150×10 26 mm

Art.-nr.: 366755 26
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 26 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366755 26
EAN/GTIN 4045197374752
Producentnummer 366755 26

Betegnelse

Udførelse:

Hårdhed: 60 HRC. Finslebet parvist.
HOLEX − højdetolerance 0,01 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Passer til:

Parallelunderlagssæt 366750.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven