Sæt med parallelklodser (14 par)

Art.-nr.: 366750
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal lister 14 par
Bredde 10 mm
Højde 14 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 24 mm; 26 mm; 28 mm; 30 mm; 32 mm; 35 mm; 40 mm; 45 mm; 50 mm
Længde 150 mm
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366750
EAN/GTIN 4045197293619
Producentnummer 366750

Betegnelse

Udførelse:

Parvist slebet, hårdhed 60 HRC.
Nøjagtighed: Højdetolerance ±0,01 mm, breddetolerance ±0,02 mm.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven