Sæt med parallelklodser, Længde: 150mm

Art.-nr.: 366702 150
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Formbeskrivelse: plan; parallel; retvinklet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal lister 24 par
Længde 150 mm
Formbeskrivelse plan; parallel; retvinklet
Produkttype Parallelklodser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366702 150
EAN/GTIN 4045197799289
Producentnummer 366702 150
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

GARANT − præcisionsudførelse. Parringstolerance ≤ 0,004 mm, bredde-/højdetolerance ≤ 0,007 mm, ekstremt præcis planhed og vinkler. Dokumenter opbevares i særlig kunststofstander. Hårdhed: 60 HRC.
Parvis finslebne.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Indhold:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Bemærk:

Str. 125 – 200: 1 mm stigende; alle mål bortset fra 9 mm kan nås.
Reserveholder, se reservedelslisten.
Stigende med 1 mm (undtagen 9 mm), ellers kan alle mål opnås.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven