Parallelklodser, par, 160×10 Magnetisk underside, Højde: 25mm

Art.-nr.: 366327 25
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 160 mm
Bredde 10 mm
Højde 25 mm
Højdetolerance ± 0,01 mm
Hårdhed 60 HRC
Produkttype Parallelklodser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366327 25
EAN/GTIN 4062406298531
Producentnummer 366327 25

Betegnelse

Fordel:

  • Fleksibel anvendelse takket være integrerede stavmagneter på undersiden.
  • Reduktion af klargøringstiden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven