Alu kasse K470; IP65; IM: 750x550x580mm

Art.-nr.: 366218
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366218
EAN/GTIN 4003866008339
Producentnummer 366218
L-nummer L90010 1344

Betegnelse

Beskrivelse:

TÜV-Süd-godkendt boks med trykkompensationsventil - ideel til alle anvendelser, der kræver øget beskyttelse mod fugt, vandstråler og støv.
Tæthed IP 65 i henhold til DIN EN 60529 takket være en forsegling, der er skummet ind i låget.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.
Automatisk trykudligningsmembran.
TÜV SÜD testet.
Fås også med godkendelse til farligt gods.
Fås til de fleste K 470.
3 standardstørrelser er tilgængelige fra lager.

Egenskab:

Antal håndtag 2
Vægt 12 kg
Indvendige mål L x B x H 750 mm × 550 mm × 580 mm
Indvendig højde 580 mm
Indvendig længde 750 mm
Materiale aluminium
Matchende skumforing 43878
Bind 239 l
Maks. bruttomasse godkendelse af farligt gods 126 kg
Udvendig bredde 600 mm
Udvendig højde 610 mm
Udvendig længde 800 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven