• Vores kontor holder lukket fredag den 30.05.2025. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig. Bemærk venligst, at der kan opstå forsinkelser.

Alu kasse K470; IP65; IM: 750x550x380mm

Art.-nr.: 366217
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
I bearbejdning
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
Produkttype Aluminiumskasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 366217
Kopier
EAN/GTIN 4003866008322
Kopier
Producentnummer 366217
Kopier
L-nummer L90010 1320
Kopier
Producent Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

TÜV-Süd-godkendt boks med trykkompensationsventil - ideel til alle anvendelser, der kræver øget beskyttelse mod fugt, vandstråler og støv.
Tæthed IP 65 i henhold til DIN EN 60529 takket være en forsegling, der er skummet ind i låget.
Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.
Automatisk trykudligningsmembran.
TÜV SÜD testet.
Fås også med godkendelse til farligt gods.
Fås til de fleste K 470.
3 standardstørrelser er tilgængelige fra lager.

Egenskab:

Antal håndtag 2
Vægt 10 kg
Indvendige dimensioner L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
Indvendig højde 380 mm
Indvendig længde 750 mm
Materiale aluminium
Matchende skumforing 43877
Bind 157 l
bruttomasse for godkendelse af farligt gods 102 kg
Udvendig bredde 600 mm
Udvendig højde 410 mm
Udvendig længde 800 mm