M3, 50 kg, Eco-blokvægt, støbejern

Art.-nr.: 366-79
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Ekstra lod

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 366-79
EAN/GTIN 4045761241855
Producentnummer 366-79

Betegnelse

Egenskab:

  • OIML-klasse M3
  • Nominel værdi 50 kg
  • Blok Øko
  • Støbejern lakeret

Bemærk:

  • M3, 50 kg, Eco-blokvægt, lakeret støbejern, maksimalt antal pr. palle: 10, fast pris (max. 300 kg): max.6
  • Ved bestilling af kalibrerede vægte skal der mod betaling bestilles en kuffert, da kalibreringsmærket er anbragt på den

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven