Slibe- og kontrolskruestik med spindel 100 mm

Art.-nr.: 363550 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 100 mm
Maks. spændeområde b 140 mm
Kæbehøjde C 40 mm
Samlet længde a 270 mm
Samlet bredde B 100 mm
Vægt 9,5 kg
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363550 100
EAN/GTIN 4045197313577
Producentnummer B 60 15 0 0003

Betegnelse

Udførelse:

  • Stål, hærdet; præcisionsslebet på alle sider.
Anvendelse på 4 forskellige sider (grund-, ende- og sideflader).
Med vandret indslebne prismer.

Funktion:

Nedholdersystem − den bevægelige bakke trykkes ned gennem det dannede spændetryk, så emnet ikke løsnes, og der ikke opstår slør under bearbejdningen.

Anvendelse:

Til præcisionsbearbejdning og -kontrol.

Nøjagtighed:

Inden for 0,003 mm / 100 mm (systempræcision).

Leveringsomfang:

Inklusive håndsving.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven