Universal, slibe- og kontrolskruestik 70 mm

Art.-nr.: 363350 70
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kæbebredde A (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kæbebredde A 70 mm
Maks. spændeområde b 80 mm
Kæbehøjde C 30 mm
Samlet længde a 180 mm
Samlet bredde B 110 mm
Samlet højde c 137 mm
Svingeområde 2×60°
Vægt 12 kg
Produkttype Kontrolskruestik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363350 70
EAN/GTIN 4045197313485
Producentnummer B 60 05 0 0001

Betegnelse

Udførelse:

  • Værktøjsstål, gennemhærdet, præcisionsslebet.
  • Indstillelig på 2 akser, dreje- og svingbar.
  • Skalaaflæsning med nonius: 3′.

Anvendelse:

Til målfast bearbejdning og kontrol af flader og vinkelflader op til 46°.

Nøjagtighed:

Inden for 0,003 mm / 100 mm.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven