{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 120 mm | |
Maks. spændekraft | 15 kN | |
Kæbehøjde h | 28 mm | |
Kæbelængde l | 39 mm | |
l2 | 44 mm | |
Vægt | 0,4 kg | |
Materiale | Aluminium | |
passer til farvekode | HOLEX ZS 75 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 363324 120A | |
EAN/GTIN | 4067263355540 | |
Producentnummer | 363324 120A |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bakke, blød 120A mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
Fra
1
stk.
235,12 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
203 styk på lager
270,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Kæbebredde b | 120 | |
Kæbehøjde h | 28 | 28 |
Kæbelængde l | 39 | 50 |
l2 | 44 | |
Maks. spændekraft | 15 | |
passer til farvekode | HOLEX ZS 75 | Xtric 80 |
Produkttype | Skruestikkæbe | Skruestikkæbe |