{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kæbebredde b | 75 mm | |
Kæbehøjde h | 26 mm | |
Højde, h1 | 23 mm | |
Højde, h2 | 18 mm | |
Kæbelængde l | 39 mm | |
Længde, l1 | 3 mm | |
Vægt | 0,4 kg | |
passer til farvekode | HOLEX ZS 75 | |
Produkttype | Skruestikkæbe |
Artikelnummer | 363314 75 | |
EAN/GTIN | 4067263087038 |