{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udførelse | Nulpunktspændesystem | |
Vægt | 7,6 kg | |
L | 180 mm | |
B | 120 mm | |
Højde H | 59 mm | |
Centermål | 80 mm | |
Maks. tilspændingsmoment | 100 Nm | |
Maks. spændekraft | 28 kN | |
Farvekode | HOLEX ZS 120 | |
Produkttype | Maskinskruestik |
Artikelnummer | 363300 120A | |
EAN/GTIN | 4067263101116 | |
Producentnummer | 363300 120A |