Etkorns-tragt 10x90 mm ED5ST

Art.-nr.: 363249
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 363249
EAN/GTIN 9003173632499
Producentnummer 363249
L-nummer L50140 703

Betegnelse

Beskrivelse:

Tyrolit enkelt-, multikorns- og multikorns kommoder er velegnede til påklædning af alle korund- og siliciumkarbidskiver. Flerkorns- og flerkorns kommoder bruges ofte til flade og ydre runde skiver. Store og brede diske kræver et højere karat nummer for at reducere diamantslid. Enkeltkornskommoder er forskudt i henhold til diamantstørrelser. Flerkorns- og flerkorns kommoder har derfor et højere karatindhold.

Egenskab:

  • Form: 50 EA-H-STIK
  • Specifikation : ED 5 STK.
  • Mål (D/B x D): 10 x 90 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Tykkelse: 90 mm
  • Kornstørrelse: 5

Fordel:

  • Laveste slitage
  • Kort omklædningstid

Anvendelse:

  • Til at behandle alle korund- og siliciumcarbidskiver

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven